text.skipToContent text.skipToNavigation

Omsnoeringsbandschaar D122N totale lengte 225 mm capaciteit 0,6 x 25 mm rechts ERDI


Scharenkop van kwaliteitsstaal. Neerhouder voorkomt het omhoogschieten van de uiteinden van de banden. Eenvoudig inschuiven van het vlakke onderste deel onder de kistenband. Grepen gelakt

Artikelnummer 4J730222
Lemmetlengte (mm) 15
Lengte (mm) 225
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 0.6
Rechte uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 15
Lengte (mm) 225
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 0.6
Rechte uitvoering Nee

Omschrijving

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Artikelnummers

Artikelnummer 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer D122N
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.