text.skipToContent text.skipToNavigation

Werk-/machineverlichting glanslicht 3 W 300 LM IP65 BAUER & BÖCKER


Krachige LED in aluminium behuizing met flexibele, gegolfde en met rubber ommantelde magneetvoet. Verblindings- en flikkervrij, reflectiearm. Met netadapter 24 V

Artikelnummer 4G524501
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 3 - 3
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Lengte (mm) 620
Verpakt per 1

Specificaties

Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 3 - 3
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Lengte (mm) 620
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 24 - 24
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 5500 - 5500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 300

Artikelnummers

Artikelnummer 4G524501
EAN 4260131235467
UBB 500582070073
UNSPSC 39101609
Fabrikant artikelnummer 900/42
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.