text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wielen los
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
4F336764
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
Reserve-wiel wiel d. 160 mm draagvermogen 135 kg volledig van rubber zwart PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4F336764
Breedte (mm)
40
Diameter (mm)
160
Draaglast (kg)
135
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
59
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
40
Diameter (mm)
160
Draaglast (kg)
135
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
59
Lager
Naaldlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F336764
EAN
4260475211295
UBB
500582043849
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276039