text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer
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
4E540237
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
Promat Handbijl Rijnse vorm 800 g steellengte 380 mm koevoet essen gesmeed staal
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Handbijl Rijnse vorm 800 g steellengte 380 mm koevoet essen gesmeed staal PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4E540237
Uitvoering
Hakbijl
Gewicht
0.8
Greeplengte (mm)
380
Materiaal greep
Hout
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hakbijl
Gewicht
0.8
Greeplengte (mm)
380
Materiaal greep
Hout
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E540237
EAN
4015448480372
UBB
500582030481
UNSPSC
27111604
Fabrikant artikelnummer
4000815504