text.skipToContent text.skipToNavigation

Schrijftafellamp metaal/kunststof zwart hoogte max. 375 mm standaard met LED


Metaal/kunststof. Met standaard. Lichtkop flexibel draai- en kantelbaar. Armlengte 357 mm - hoogte max. 375 mm. Voedingsspanning 220-240 V. Lichtkleur 3.000 Kelvin - warmwit en 6.500 Kelvin - daglichtwit. Lichtstroom 616 lumen ∙ Levensduur - 50.000 uur. Gewogen energieverbruik 5 kWh/1.000 h. Efficiencyklasse D (spectrum A tot G). Deze lamp bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen kunnen niet worden vervangen

Artikelnummer 3Z252111
Montagewijze Standaard (voet)
Beschermingsklasse II
Breedte 106
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Verpakt per 1

Specificaties

Montagewijze Standaard (voet)
Beschermingsklasse II
Breedte 106
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Met dimmer Ja
Met contactdoos Nee
Richtbaar Ja
Met schakelaar Ja
Buigbaar Ja
Lengte 165
Hoogte/diepte (mm) 375
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Materiaal afdekking Zonder kap
Nom. spanning (V) 220 - 240
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 3000 - 6500
Max. systeemvermogen (W) 6
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 616
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 50000
Niet dimbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Verstelbare hoogte Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z252111
EAN 4002390079129
UBB 500581966636
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8201790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.