text.skipToContent text.skipToNavigation

Hogedrukreiniger premium 180-10 610 l/h 180 bar 2,9 kW NILFISK


Voor een robuuste en semiprofessionele oplossing in alle bereiken. Pomp met aluminium cilinderkop. Staalversterkte HD-slang. Automatische start/stop. Watervolumeregeling. Flexibele ophanghaak. Opbergmogelijkheid voor toebehoren rechtstreeks aan het apparaat. Snelsluitkoppeling met anti-drill-systeem

Artikelnummer 3Z058231
Breedte 380
Hoogte 955
Kabellengte (m) 5
Motorvermogen 2.9
Type aandrijving Elektrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 380
Hoogte 955
Kabellengte (m) 5
Motorvermogen 2.9
Type aandrijving Elektrisch
Lengte 390
Max. aanvoertemperatuur (°C) 60
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Met reinigingsmiddelreservoir Ja
Max. werkdruk 180
Max. capaciteit (l/min) 610
Verrijdbaar Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z058231
EAN 5715492212873
UBB 500581963583
UNSPSC 47121805
Fabrikant artikelnummer 128471147
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.