text.skipToContent text.skipToNavigation

Wandhouder 5 zichtpanelen blauw met draadframe, kunststof ommanteld passend TARIFOLD


Complete set. Wandhouder van staalplaat incl. bevestigingsmateriaal, coating in RAL 7035. Met magnetische rug, voor een bevestiging aan magnetische oppervlakken. Zichtpanelen van robuust, reflexvrij PVC-folie met kunststof ommanteld staaldraad geraamd. Sterke metalen draainoppen, eenvoudig te plaatsen. Met 5 zichtpanelen resp. 10 zichtpanelen (5 zichtpanelen - op kleur gesorteerd, 1 stuk in rood, blauw, geel, groen en zwart - 10 zichtpanelen - op kleur gesorteerd, 1 stuk in rood, blauw, geel, groen en zwart en 5 kunststofruiters H 50 mm

Artikelnummer 3U968554
Kleur Overig
Uitvoering Overig
Hoogte 460
Diepte 100
Bevestiging zelfklevend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Uitvoering Overig
Hoogte 460
Diepte 100
Bevestiging zelfklevend Nee
Materiaal Metal
Transparant Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 3U968554
EAN 3377994161619
UBB 500581902458
UNSPSC 44111901
Fabrikant artikelnummer 416161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.