text.skipToContent text.skipToNavigation

Nat-/droogzuiger eCraft L-1422 HKR 1.400 W 4.260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Commerciële zuiger met hoog zuigvermogen. Compact en ergonomisch ontwerp. Robuuste mobiele traverse met geïntegreerde insteekplaatsen voor toebehoren. Veilige vloeistofuitschakeling door middel van een vlotter. Platte motorkop met oplegmogelijkheden. Parkeerpositie voor opname van de vloerzuiger. Gecertificeerd volgens EU-standaard stofklasse L

Artikelnummer 3T672858
Breedte 380
Hoogte 505
Diepte 370
Reservoir-inhoud (l) 22
Kabellengte (m) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 380
Hoogte 505
Diepte 370
Reservoir-inhoud (l) 22
Kabellengte (m) 6
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 6.3
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 72
Spanning 230 - 230
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 255
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 71
Frequentie 50 Hz
Lengte zuigslang (m) 1.9
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L

Artikelnummers

Artikelnummer 3T672858
EAN 4011240103143
UBB 500581899571
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 4000897143
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.