text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdoekroldispenser Aquarius 6959 ca. H430xB326xD240 mm AQUARIUS


Dispensers voor rolhanddoeken uit een afgestemd assortiment AQUARIUS*-dispensers voor toiletproducten die de hygiëne verbeteren, het welzijn verbeteren en de kosten helpen beheersen. Gaat besmettingen en de verspreiding van ziektekiemen tegen. Onderhoudsvriendelijk design voor kostenbesparingen, ook in gebieden met een hoog verbruik

Artikelnummer 3P500690
Kleur Wit
Breedte (mm) 338
Hoogte (mm) 438
Diepte (mm) 241
Geschikt voor Handdoek
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Breedte (mm) 338
Hoogte (mm) 438
Diepte (mm) 241
Geschikt voor Handdoek
Elektronisch Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Materiaal Kunststof
Inbouw Nee
Met bevestigingsmateriaal Ja
Transparant Nee
Vrijstaand Nee
Profiel Overig
Verdekte bevestiging Ja
Accentkleur Wit
Uitvoering afdekrozet Rond
Met losse inzet Nee
Met closetrolhouder Nee
Met infraroodsensor Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3P500690
EAN 5033848037568
UBB 500719077405
UNSPSC 47131701
Fabrikant artikelnummer 6959
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.