text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ideaalplaatschaar D08 lengte 230 mm rechts staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm ERDI


Snijkanten van RVS inductief gehard 59 HRC, in matrijs gesmeed. Volledig getemperd. Geschikt voor recht doorlopend en figuren knippen. Bijzonder plat geconstrueerde schaarkop. Dubbele hefboomoverbrenging. Geperste benen van plaatstaal. Zelfopenend. Getande snijkanten. Grepen met ergonomische 2-componenten en antislip mantel

Artikelnummer 3O981256
Lengte 230
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Erdi
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 230
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Merk Erdi

Omschrijving

Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Artikelnummers

Artikelnummer 3O981256
UBB 500719112624
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D08
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.