text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren & onderdelen
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
3J680320
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
Kettingsnelsluiting maat 8 binnenhoogte 59mm openingswijdte 10,0mm elektrolytisc
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3J680320
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Type vergrendeling
Draadmoer
Materiaaldikte (mm)
8
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Binnenbreedte (mm)
17.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Type vergrendeling
Draadmoer
Materiaaldikte (mm)
8
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Binnenbreedte (mm)
17.5
Binnenlengte (mm)
58
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J680320
EAN
4251063404397
UBB
500581793964
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1800080V