text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handkranen
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
3J541598
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
RUKO DUMMY M4X0,7 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3J541598
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
45
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
45
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
4 - 4
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J541598
EAN
4007140023773
UBB
500581763769
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
230040