text.skipToContent text.skipToNavigation

Heteluchtpistool Hg 2320 E 2300 W 80-650 graden Celsius 150-500 l/min STEINEL


Beproefde kwaliteit zet nieuwe maatstaven. Sterk verhoogde levensduur. Nauwkeurige bewerking van het werkstuk dankzij temperatuurweergave. Bescherming tegen verbranding door geïntegreerde weergave van de restwarmte. Vergrendeling van de instellingen voor een veilig bewerkingsproces. 4 geheugenprogramma's. Softgrip. Ophanging. Eenvoudige omwisseling van het netsnoer. Borstelmotor. Keramische verwarming. Praktische eenhandsbediening. Luchttemperatuur en luchtvolume traploos instelbaar

Artikelnummer 3H146059
Breedte (mm) 87
Hoogte (mm) 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte (mm) 253
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 87
Hoogte (mm) 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte (mm) 253
Temperatuur (°C) 80 - 650
Nom. opgenomen vermogen (W) 2300
Machinegewicht (kg) 1.024
Luchthoeveelheid (l/min) 500
Luchtstroomregulering Traploos
Voedingsspanning (V) 230 - 230
Met temperatuurindicatie Ja
Type HG 2320 E

Artikelnummers

Artikelnummer 3H146059
EAN 4007841007386
UBB 500581720298
UNSPSC 27112717
Fabrikant artikelnummer 007386
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.