text.skipToContent text.skipToNavigation

Gootsteunbuigtang D396 L.680 mm sleuf-B.10 mm gewicht 3,15 kg temperijzer-kop v.


10 mm uitsparingbreedte voor gootijzers tot 40 x 6 mm. Kop van roestvrij smeedbaar gietijzer. Glijdende rol ter bescherming van de met kunststof beklede gootijzers

Artikelnummer 3G381192
Lengte 680
Bekbreedte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 680
Bekbreedte (mm) 10

Omschrijving

10 mm uitsparingbreedte voor gootijzers tot 40 x 6 mm. Kop van roestvrij smeedbaar gietijzer. Glijdende rol ter bescherming van de met kunststof beklede gootijzers

Artikelnummers

Artikelnummer 3G381192
EAN 4010220002704
UBB 500655921699
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer D396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.