text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisiebankschroef bekbreedte 46 mm spanwijdte 70 mm UNISPANN


Kleine bankschroef met kogelgewricht. Door spanhendel vast te klemmen. 360° draaibaar en 90° wendbaar. Bankschroef en klembeugel resp. schroefplaat van lichtmetalen legering. Hamerslaggelakt. Verdekte stalen spil. Bekken openen naar voor. Met vervangbare kunststof bekken

Artikelnummer 3D797128
Materiaal Overig
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte (mm) 46
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Overig
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte (mm) 46
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Nee
Max. klembreedte (mm) 70
Kettinguitvoering Nee
Parallel-schroefstok Ja
Bekhoogte (mm) 35

Artikelnummers

Artikelnummer 3D797128
EAN 4030587000007
UBB 500581698502
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 1A/KU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.