text.skipToContent text.skipToNavigation

Afvalbak NO TOUCH 35 l 35 l H690 mm RVS/kunststof metallic zilver DURABLE


Met sensor. Maken de contactloze afvoer van afval in gesloten bakken mogelijk, die onder strenge hygiënerichtlijnen noodzakelijk zijn. Contactloze bediening door sensortechniek. Opent d.m.v. de bewegingssensor en sluit automatisch, als alternatief ook met de hand d.m.v. Open/Close-toetsen te bedienen.. Uitneembare binnenemmer met hengsel en bevestiging voor de zak. Afneembaar deksel voor het gemakkelijk legen. Soft-close functie van het deksel. Corpus van RVS met coating tegen vingerafdrukken. Antislip-voet en vierkante vorm voor het plaatsbesparend neerzetten. Heeft 4 AA-batterijen nodig (worden niet meegeleverd)

Artikelnummer 3D778270
Kleur Zilver
Breedte (mm) 305
Hoogte (mm) 690
Diepte (mm) 305
Vorm Rechthoekig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zilver
Breedte (mm) 305
Hoogte (mm) 690
Diepte (mm) 305
Vorm Rechthoekig
Geschikt voor wandmontage Nee
Inhoud (ml) 35
Met deksel Ja
Materiaal Roestvaststaal
Met bevestigingsmateriaal Nee
Dekselbediening met knie Nee
In te hangen in wandhouder Nee
Vrijstaand Ja
Verdekte bevestiging Nee
Accentkleur Zilver
Antibacteriële behandeling Nee
Met losse inzet Ja
Materiaal inzet Kunststof
Voetbediening deksel Nee
Type 342323

Artikelnummers

Artikelnummer 3D778270
EAN 4005546728353
UBB 500581698437
UNSPSC 47131611
Fabrikant artikelnummer 9000463332
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.