text.skipToContent text.skipToNavigation

Werk-/machineverlichting 9 W 750 LM IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Met energiezuinige LED-lampen Robuuste uitvoering. Stootvast en spatwaterdicht. Uitgerust met 9 x 1 W LED-lamp voor helder licht in daglichtkwaliteit. Verlichtingssterkte 3.350 lux (1 m). 500 mm lange, flexibele, ommantelde metalen harmonicabuis. Gegarandeerd een optimale instelling van de uitzendhoek. Aan-/uitschakelaar op de lampvoet. Aansluitleiding. Sokkel geschikt voor schroefbevestiging. TÜV/GS-getest

Artikelnummer 3C263079
Beschermingsklasse II
Breedte (mm) 90
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen (W) 9.5 - 9.5
Uitvoering van lampvoet Aanschroefplaat
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse II
Breedte (mm) 90
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen (W) 9.5 - 9.5
Uitvoering van lampvoet Aanschroefplaat
Kleurweergave-index 80-89
Lengte (mm) 95
Hoogte/diepte (mm) 765
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 230 - 230
Beschermingsgraad (IP) IP64
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 6400 - 6400
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 1140
Model LED Pro

Artikelnummers

Artikelnummer 3C263079
EAN 4003644016686
UBB 500581659322
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ML1209
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.