text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeepdispenser SoftCare Bulk H225xB120xD125ca.mm 1 l wit DIVERSEY


Robuuste doseerdispenser om bij te vullen, geschikt voor alle vloeibare schoonmaakmiddel. Behuizing van kunststof met vulstandweergave. Afsluitbaar. Gemakkelijk te reinigen

Artikelnummer 3C085807
Breedte (mm) 120
Hoogte (mm) 225
Diepte (mm) 125
Oppervlaktebescherming Overig
Reservoir-inhoud (l) 1000
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 120
Hoogte (mm) 225
Diepte (mm) 125
Oppervlaktebescherming Overig
Reservoir-inhoud (l) 1000
Contactloos Nee
Montage Wand
Met bevestigingsmateriaal Ja
Transparant Nee
Basisvorm Rond
Oppervlaktebescherming bedieningselement Overig
Soort zeep Vloeibare zeep
Materiaal houder/behuizing Kunststof
Batterijvoeding Nee
Profiel Overig
Verdekte bevestiging Ja
Met diefstalbeveiliging Nee
Uitvoeringsvorm Enkel
Materiaal pomp (bedieningselement) Overig
Accentkleur Wit
Antibacteriële behandeling Nee
Tuimelaar Nee
Blad/wasbak montage Nee
Uitvoering afdekrozet Overig
Materiaal flacon Overig
Kleur houder Wit
Met verwisselbare decor-afdekkap/rozet Nee
Oppervlaktebehandeling Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 3C085807
EAN 7615400054824
UBB 500581657755
UNSPSC 73101612
Fabrikant artikelnummer 7513851
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.