text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69893A weldon span-d. 20 mm HSK-A63 uitkraaglengte 80 PROMAT


(Weldon) · Met conus met holle schacht DIN 69893 model A · Voor het spannen van gereedschappen met een cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835-B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 2S913256
Buitendiameter (mm) 52
Binnendiameter (mm) 20
Totale lengte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 52
Binnendiameter (mm) 20
Totale lengte (mm) 80

Artikelnummers

Artikelnummer 2S913256
EAN 4015448512653
UBB 500581563862
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000832392
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.