text.skipToContent text.skipToNavigation

Band-/armaturensleutel lengte 300 mm buis-d. max. 220 mm riemlengte 940 mm ROTHENBERGER


Van speciale aluminium legering. Met verwisselbare nylonriem. Zonder beschadiging werken aan verchroomde armaturen. Geen beschadiging van gepolijste oppervlakken

Artikelnummer 2R716061
Uitvoering Bandlus
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Spanbereik (mm) 220-220
Lengte ketting/band (mm) 940
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bandlus
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Spanbereik (mm) 220-220
Lengte ketting/band (mm) 940
Met antislip voorziening Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 2R716061
EAN 4004625702413
UBB 500581516928
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 70241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.