text.skipToContent text.skipToNavigation

Mixer WK mengkorf-d. 120 mm lengte 590 mm 15-25 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Voor taaie en kleverige materialen zoals bijv. tegellijm, lijmmortel, plamuurmassa's, prefabpleister, enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 2L140002
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 15 - 25
Model WK 120 HF
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 120
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 15 - 25
Model WK 120 HF

Artikelnummers

Artikelnummer 2L140002
EAN 4011024401120
UBB 500581473021
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 40112-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.