text.skipToContent text.skipToNavigation

Messing kogelkraan VALVE LINE 59,61 mm G 2 inch binnen/binnen DN 45,0 mm RIEGLER


2-weg messing kogelkraan met volledige doorgang · Uiterst voordelige standaard kogelkraan van vernikkeld messing · Voor perslucht, water, niet giftige en niet agressieve gassen en vloeistoffen · G-schroefdraad conform DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer 2K832873
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Binnendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Binnendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 25
Mediumtemperatuur (continu) -20-100
Nom. diameter aansluiting 1 2 inch (50)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogel Messing

Artikelnummers

Artikelnummer 2K832873
EAN 4047322074292
UBB 500581446142
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 115718
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.