text.skipToContent text.skipToNavigation

Dubbelslijpmachine GU 15 150 x 20 x 16 mm 450 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND


Zware, duurzame industrie-uitvoering met onderhoudsvrije motor. Behuizing van spuitgegoten aluminium. Uitgebalanceerde motor met kogellagers van hoge kwaliteit. Stabiel, verstelbaar werkstuk-aflegvlak

Artikelnummer 2K527788
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 50
Nom. opgenomen vermogen (W) 450
Diameter slijpsteen (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 2850 - 2850
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 50
Nom. opgenomen vermogen (W) 450
Diameter slijpsteen (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 2850 - 2850
Type OPTIgrind GU 15

Artikelnummers

Artikelnummer 2K527788
EAN 4030635028809
UBB 500581441846
UNSPSC 27112704
Fabrikant artikelnummer 3101505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.