text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalmixer 85 mm 400 mm 8 kg 6-kant, SW 8 mm


Artikelnummer 2I128205
Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 85
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 8-8
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Korfdiameter (mm) 85
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 8-8

Artikelnummers

Artikelnummer 2I128205
EAN 4015448479161
UBB 500581406534
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 4000816567
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.