text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstek-spansysteem 22,5 / 30 / 45 / 60 graden spanbereik max. 100 mm BESSEY


Versteksysteem voor 22,5°, 30°, 45° en 60° hoeken. Gelijkmatige druk op het verstek. Hoekadapter kan zonder gereedschap worden verwisseld. Praktisch accessoire voor BESSEY schroefklemmen TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO en EZL/EZXL.

Artikelnummer 2H357403
Hoek (°) 60 - 60
Spanwijdte (mm) 100
Materiaal kaken Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Hoek (°) 60 - 60
Spanwijdte (mm) 100
Materiaal kaken Overig

Omschrijving

Versteksysteem voor 22,5°, 30°, 45° en 60° hoeken. Gelijkmatige druk op het verstek. Hoekadapter kan zonder gereedschap worden verwisseld. Praktisch accessoire voor BESSEY schroefklemmen TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO en EZL/EZXL.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H357403
EAN 4008158032030
UBB 500656094843
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MCX
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.