text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966 A-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.9
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
f ≈ 1
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 6
No. kruisgleuf 2
P 0.7

Normeringen

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Artikelnummers

Artikelnummer 24691.040.006
EAN 8715492643483
UBB 951353509163
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.