text.skipToContent text.skipToNavigation

Luchtslanghaspel met wandhouder voor perslucht slanglengte 10 m zwenkb. PROMAT


Hoogwaardige, robuuste kunststofbehuizing · Montage aan wand of plafond mogelijk · Dubbelzijdig kogelgelagerde trommel, vergrendelbaar · Geoptimaliseerde slangenuitloop biedt ideale uittrekbaarheid van de slang · Draaibare wandconsole met sluitmechanisme voor snelle montage · Slang van PUR / PVC · Slanguiteinde met geperst schroefdraad en knikbeveiliging

Artikelnummer 1Z484798
Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 10
Max. slanglengte (m) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Voor inwendige diameter slang (mm) 10
Max. slanglengte (m) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z484798
EAN 4015448555247
UBB 500581298477
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 9000425385
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.