text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren & onderdelen
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
1W179412
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
CEE-stekker 32 A 400 V 6 H
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
1W179412
Kabelinvoer
Wartel
Aantal polen
5
Materiaal
Kunststof
IEC-stroomsterkte (A)
32
Aansluittechniek
Schroefklem
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kabelinvoer
Wartel
Aantal polen
5
Materiaal
Kunststof
IEC-stroomsterkte (A)
32
Aansluittechniek
Schroefklem
Insteekrichting
Recht
Contactmateriaal
CuZn
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Militaire uitvoering
Nee
Uurstand (h)
6
Kenkleur
Rood
Spanning volgens EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rood
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W179412
EAN
4028232107393
UBB
500581237418
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
673.256