text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Breekijzers
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
1O267778
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
Haakse punt totale lengte 450 mm d. 16 mm beenlengte 130 mm RENNSTEIG
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal. Rond. Uiteinden veredeld. Met rode poedercoating
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1O267778
Kleur
Rood
Diameter (mm)
16
Lengte (mm)
450
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Diameter (mm)
16
Lengte (mm)
450
Materiaal
Staal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O267778
EAN
4049002024313
UBB
500581147245
UNSPSC
27112811
Fabrikant artikelnummer
R278 016 2