text.skipToContent text.skipToNavigation

Universeel bindmiddel Green Stuff® inhoud 50 l RAW


Hooggeconcentreerd bindmiddel-granulaat voor olie en chemicaliën · Bijzonder geschikt voor het absorberen van verven, lakken, harsen en andere pasteuze lekken · 1 kg zuigt tot 8,4 kg olie op · Laag gewicht · Actief zuigende celstructuren zorgen voor 100 % vloeistofopname · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, getest nr. US/98/4/0539/05

Artikelnummer 1N012647
Geschikt voor Universeel
Absorptievolume (l) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Universeel
Absorptievolume (l) 50

Artikelnummers

Artikelnummer 1N012647
EAN 4052469000820
UBB 500581116059
UNSPSC 76121903
Fabrikant artikelnummer 52.55.53
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.