text.skipToContent text.skipToNavigation

Band-/armaturensleutel lengte 300 mm buis-d. max. 89 mm riemlengte 137 mm ROTHENBERGER


Van speciale aluminium legering. Met verwisselbare nylonriem. Zonder beschadiging werken aan verchroomde armaturen. Geen beschadiging van gepolijste oppervlakken

Artikelnummer 1K279732
Uitvoering Bandlus
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Spanbereik (mm) 89-89
Lengte ketting/band (mm) 137
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bandlus
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 300
Spanbereik (mm) 89-89
Lengte ketting/band (mm) 137
Met antislip voorziening Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1K279732
EAN 4004625702406
UBB 500581059796
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 70240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.