text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelbindtang RT 8 lengte 160 mm werkbereik 2,5-4,8 mm WEIDMÜLLER


Voor het spannen en afknippen van kabelbinders tot een breedte van 4,8 mm en een dikte van 1,5 mm in één handeling. Spankracht instelbaar. Geen reserve-messen leverbaar

Artikelnummer 1H539536
Materiaal kabelbinder Kunststof
Aanloopspanning Instelbaar
MIL-gespecificeerd Nee
Materiaal gereedschap Kunststof
Breedte kabelbundelband (mm) 2.5 - 4.8
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal kabelbinder Kunststof
Aanloopspanning Instelbaar
MIL-gespecificeerd Nee
Materiaal gereedschap Kunststof
Breedte kabelbundelband (mm) 2.5 - 4.8

Artikelnummers

Artikelnummer 1H539536
EAN 4008190029944
UBB 500581083200
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 1296000000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.