text.skipToContent text.skipToNavigation

Snavel-binnenmeetschroef 25-50 mm PROMAT


Met gevoelsratel. Mat verchroomd. Spil gehard. Meetvlakken gehard. Met instelring tot meetbereik 50 mm. Stijging 0,5 mm

Artikelnummer 0X310275
Deling (mm) 0.01
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) 25-50
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Deling (mm) 0.01
Nauwkeurigheid (mm) 0.01
Meetbereik (mm) 25-50
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Spindel afstand (mm) 0.5

Artikelnummers

Artikelnummer 0X310275
EAN 4015448535249
UBB 500573909867
UNSPSC 41111601
Fabrikant artikelnummer 4000851296
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.