text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2,2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTEC


V-riemaangedreven 2 cilinder in lijn aggregaat. Oliegesmeerd. Reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk. Aanloopontlasting via CONDOR MDR 1 drukschakelaar. Kogelkraan voor condensafvoer. Kogelgelagerde hardrubberen banden. Patroon PvI-gekeurd

Artikelnummer 0X050033
Kleur Overig
Breedte (mm) 18.8
Hoogte (mm) 46
Gewicht (g) 59
Max. druk (bar) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte (mm) 18.8
Hoogte (mm) 46
Gewicht (g) 59
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen (kW) 2.2
Toerental (1/min) 1200
Geluidsniveau (dBA) 78
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.23
Tankinhoud (l) 90
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Type smering Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving V-snaar
Met terugslagklep Nee
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 25113601, Aerotec 420-90 V TECH

Artikelnummers

Artikelnummer 0X050033
EAN 4260479715768
UBB 500573906228
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 2010179
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.