text.skipToContent text.skipToNavigation

Veiligheids-vloermat BLACK-CAT Permagrip -BCG- breedte 1,2 m lengte 2,5 m dikte WADO


Duurzame, zeer robuuste, slijtvaste vloermat voor binnen en buiten. Licht, zacht en veerkrachtig, slechts 2,5 kg/m². Robuuste bovenkant, slipvaste onderkant. Opengewerkt oppervlak voor optimaal vuilvangend effect. Tot 120 kg overrijdbaar door bijv. rolstoelen, verrijdbare onderstellen en steekwagens. Kan worden gebruikt voor huisentrees, entreehallen, grote bouwplaatsen, beurs- en verkoopstands, werkplaatsen, steigers, bruggen, enz.

Artikelnummer 0U969413
Kleur Blauw
Breedte (mm) 1200
Dikte (mm) 8
Lengte (mm) 2500
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte (mm) 1200
Dikte (mm) 8
Lengte (mm) 2500

Artikelnummers

Artikelnummer 0U969413
EAN 4034216007245
UBB 500573883294
UNSPSC 56111905
Fabrikant artikelnummer 110477002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.