text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gootsteen scharen
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
0U740453
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
Verzinkbit nominale-d. 10,4 mm lengte 34 mm HSS 1/4 inch 6kt-schacht RUKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0U740453
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte
34
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
10.4 - 10.4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte
34
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
10.4 - 10.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U740453
EAN
4007140038227
UBB
500573879664
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
W102315