text.skipToContent text.skipToNavigation

Voelermaatband dikte 0,01 mm lengte 5 m breedte 12,7 mm PROMAT


Van gehard veerbandstaal. Braamvrije randen. Als onderlegger voor het uitlijnen in de machinebouw, voor tolerantiemetingen en spleetcontroles. Lengte 5 m. Breedte 12,7 mm

Artikelnummer 0Q515902
Meetbereik (mm) 0.01-0.01
Soort meting Dikte
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Aantal bladen 1
Verpakt per 1

Specificaties

Meetbereik (mm) 0.01-0.01
Soort meting Dikte
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Aantal bladen 1

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q515902
EAN 4015448500568
UBB 500573816054
UNSPSC 41111617
Fabrikant artikelnummer 4000851440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.