text.skipToContent text.skipToNavigation

Standaard soldeerbout ERSA 50 S 400 graden Celsius vermogen 50 W ERSA


Met duurzame, 45° gekantelde permanente soldeerpunt ERSADUR · 3,1 mm breed · Geschikt voor draden tot 2,5 mm² dwarsdoorsnede bij snelle op elkaar volgende solderingen · Met verwisselbaar verwarmingslichaam en soldeertip · 1,5 m kabel met veiligheidscontact-stekker

Artikelnummer 0N997936
Nom. vermogen (W) 50
Vorm soldeerpunt Overig
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 400
Verwarmingstijd (s) 180
Soldeerstift uitwisselbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 50
Vorm soldeerpunt Overig
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 400
Verwarmingstijd (s) 180
Soldeerstift uitwisselbaar Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 0N997936
EAN 4003008069440
UBB 500573791463
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 0055JD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.