text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Handkranen
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
0H853565
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
RUKO DUMMY M18XPI
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0H853565
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (metrisch)
18 - 18
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H853565
EAN
4007140024152
UBB
500573711354
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
230180