text.skipToContent text.skipToNavigation

Fittingsoldeer Cu-Rotin®3 2,7 mm 250 g S-Sn97Cu3 FELDER


Loodvrij · Massieve tinsoldeerdraad voor soldeerwerk in de koud- en warmwaterinstallatie, aan verwarmingen tot 110 °C, stookolieleidingen, in de voedingsmiddelsector, voor koude- en aircotechniek · DIN EN 29453 · Onderscheiden met het keurmerk van Gütegemeinschaft Kupferrohre e.V.· Zonder vloeimiddelvulling

Artikelnummer 0D089985
Gewicht (g) 250
Diameter (mm) 2.7
Materiaal Tin/koper
Uitvoering met vloeimiddel Nee
Tinaandeel (%) 97
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht (g) 250
Diameter (mm) 2.7
Materiaal Tin/koper
Uitvoering met vloeimiddel Nee
Tinaandeel (%) 97

Artikelnummers

Artikelnummer 0D089985
EAN 4005796149038
UBB 500573627535
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 149727201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.