text.skipToContent text.skipToNavigation

Accuhandschijnwerper HS20R Pro 3,7 V 10.400 mAh Li-ion 2 x 5/10 W 1.700 LM laadt ANSMANN


Werk-, waarschuwings- en noodstroomlamp. Lampenkop draaibaar. Extra sterke hechtmagneet aan de onderkant van de lamp. Li-ion-accupakket met veiligheidselektronica. Batterijcapaciteitsindicatie via LED. Micro USB laadtechniek. Drie verschillende lichtbronnen. Dimbaar

Artikelnummer 0B779099
Beschermingsklasse III
Breedte (mm) 104
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype DC
Oplaadbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse III
Breedte (mm) 104
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype DC
Oplaadbaar Ja
Ingebouwd laadcircuit Ja
Lengte (mm) 214
Hoogte/diepte (mm) 81
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor noodverlichting Ja
Nom. spanning (V) 3.7 - 3.7
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtbron Ja
Knipperlichtfunctie hoofdlamp Nee
Hoofdlamp LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen hoofdlamp (W) 5
Lampvermogen nevenlamp (W) 10
Nevenlamp LED niet uitwisselbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 1700

Artikelnummers

Artikelnummer 0B779099
EAN 4013674139866
UBB 500573640157
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 1600-0223
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.