text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Premium Handschoenen 246BK Nitril Grippaz 50 stuks XXL


- De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand hebben en duurzamer zijn in olieachtige omgevingen - De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar en daarom kostenbesparend - De handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip - De handschoenen zijn 100% nitril. Hierdoor ontstaan er geen problemen bij een eventuele latexallergie en zijn de handschoenen beter chemisch en prikbestendig dan latex - De handschoenen zijn ergonomisch ontworpen met een strak manchet rondom de pols en met rolrand. Deze rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en voorkomt scheuren. Daarnaast kunnen deze handschoenen gemakkelijk gedragen worden onder overmouwen en over een andere binnenhandschoen/voering - De handschoenen hebben een betere pasvorm dan traditionele huishoudhandschoenen en zijn zeer comfortabel door de stretch formule - De handschoenen behalen level vijf als het gaat om vingergevoeligheid en treksterkte - Deze handschoenen zijn ideaal voor bijvoorbeeld de auto-industrie, monteurs, ingenieurs, land en tuinbouw, montage en algemeen gebruik - Niet gepoederde handschoen - Dikte: 0,15 mm (6 mil) - Lengte: 24 cm - AQL 1,5 (EN 374) - Verpakt per 50 stuks in dispenser - Kleur: zwart - Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 374

Artikelnummer 2J622293
Kleur Zwart
Dikte (mm) 0.15
Lengte 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Dikte (mm) 0.15
Lengte 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Handschoenmaat (US) XXL
Gepoederd Nee
Steriel Nee
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Model X-Grippaz Pro

Artikelnummers

Artikelnummer 2J622293
EAN 8718249045547
UBB 500635354912
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 246BK/11 (14455011)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.