text.skipToContent text.skipToNavigation

Ronde staaldraadborstel d. 125 mm draaddikte 0,5 mm staal 13 mm 12.500 omw/min PROMAT


Gevlochten draad. Voor het afbramen en reinigen van lasnaden. Rustige en trillingsarme loop. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 2F933463
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 125
Merk PROMAT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 125
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 2F933463
EAN 4015448605928
UBB 500581366779
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000841184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.