text.skipToContent text.skipToNavigation

Opvangbak 150 l GFK zonder bevestigingshoek L1200xB800xH165mm CEMO


Opvangvolume 150 l. Van glasvezelversterkte kunststof. Met hoge chemische bestendigheid en stabiliteit. UV-stabiel. Door corrosiebestendigheid mogen de kuipen direct op de grond worden gezet. Met gering eigengewicht (ca. 9 kg) afgestemd op europalletmaat. Bevestiging op de pallet via bevestigingshoek aan de buitenkanten van de pallets. Geschikt voor 2 x 150 liter of 6 x 60 liter vaten

Artikelnummer 4I122398
Kleur Grijs
Breedte 800
Hoogte 165
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Breedte 800
Hoogte 165
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 1200
Overrijdbaar Nee
Rolbaar Nee
Opvangvolume (l) 150
Met maasrooster Nee
Met aftapper Nee
Met afdekplaat Nee
Merk Cemo

Artikelnummers

Artikelnummer 4I122398
EAN 4052886115756
UBB 500582110176
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 5113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.