text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.100.007
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
Optima Stiftfrees 3X2,8X3 BALL
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
Q1109.100.007
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
2.8
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
3
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
2.8
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.100.007
EAN
8595129322277
UBB
500613426500
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
D0303S03