text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
Q1109.000.150
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
Optima Stiftfrees 16X33X6
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
Q1109.000.150
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
33
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
33
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Vertanding
Overig
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1109.000.150
EAN
8595129319734
UBB
500512365577
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
L1633S06