text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stiftfrees 12X25X6


Artikelnummer Q1209.120.025
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Overig
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1209.120.025
EAN 8595129321621
UBB 500579631390
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer BA1225S06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.