text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
Q1112.001.300
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
Optima Doorslijpschijf 300X3,2X25,4 ASPHALT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
Q1112.001.300
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.2
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.2
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
25.4
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
3.2
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1112.001.300
EAN
8595129311509
UBB
500503280900
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DA30025B