text.skipToContent text.skipToNavigation

Omkeerkling SlimBit Electric TORX T 15 x 75 mm VDE geïsoleerd WIHA


Omkeerklingen geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900 Door de in het voorste bereik volledig in de kling geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen ook diepliggende schroeven goed bereikt worden (niet bij sleuf 2,5 en 3,0 mm alsmede TORX® T8x75 en T10x75) Voor toepassing met VDE-geïsoleerde momentgrepen en VDE-geïsoleerde bithouders (niet inbegrepen in leveringsomvang - apart bestellen)

Artikelnummer 6L464460
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 75
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 75
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 6L464460
EAN 4010995355081
UBB 500582821418
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 35508
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.