text.skipToContent text.skipToNavigation

Omkeerkling SlimBit Electric sleuf 5,5 x 75 mm VDE geïsoleerd WIHA


Omkeerklingen geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900 Door de in het voorste bereik volledig in de kling geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen ook diepliggende schroeven goed bereikt worden (niet bij sleuf 2,5 en 3,0 mm alsmede TORX® T8x75 en T10x75) Voor toepassing met VDE-geïsoleerde momentgrepen en VDE-geïsoleerde bithouders (niet inbegrepen in leveringsomvang - apart bestellen)

Artikelnummer 4A402021
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 75
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 75
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 4A402021
EAN 4010995345815
UBB 500581991212
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 34581
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.